- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- ipad アームのおすすめ人気ランキング
ipad アームのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新124件の「ipad アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレットホルダー トラック」、「iPad スタンド」、「ipad ケース 第9世代」などの商品も取り扱っております。
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。
5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。
7~12インチまでのサイズに対応しています。
各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。
クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm)
当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種
iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック
材質
テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール
質量(kg)
1.6
色
ブラック
使用工具
手袋
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
2
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
質量(g)
約600
外形寸法(mm)
アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC
耐荷重(g)
約780
角度調節
○
天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。
4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。
ホルダー部は360°回転します。
材質
アルミ、ABS
色
ブラック
取付
クランプ
質量(g)
520
使用工具
手袋
アーム長さ(mm)
450
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
1
六角レンチ(mm)
3・4・5
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様
確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質
アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)
1.28
色
ブラック
適合サイズ(mm)
W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番
64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
アーム型
特性
回転機能、角度調整、鍵付
付属品
鍵×2(ホルダー用1種類)
対応機種
11~13インチサイズのiPad・タブレット
対応
(タブレット)11~13型まで
天板厚さ(mm)
20~60
材質(アーム)
アルミ、スチール
材質(ホルダー)
ABS樹脂
設置形態
1台
材質(クランプ)
アルミ、スチール
総耐荷重(kg)
1
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質
アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂
色
ブラック
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
1.5
適合サイズ
最大:11インチ
アーム長さ(mm)
367
取付け方法
クランプ, 支柱
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
組立人数
1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
質量(g)
約570
耐荷重(kg)
約1
対応機種
4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)
角度調節
○
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
使用工具
手袋
取付場所
支柱
固定方法
クランプ式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
色
ブラック
幅(cm)
16
長さ(cm)
16
高さ(cm)
35
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性
回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種
幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容
本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)
1
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。
3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容
アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
約1
取付場所
支柱
固定方法
クランプ式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
ABS
質量(g)
24
荷姿
完成品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×150.5×21
対応機種
11型までのタブレット
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質
樹脂
耐荷重(kg)
1
クランプ
対応
挟み幅
175mm~235mm
固定方法
ホルダー型
適合幅(mm)
幅175~235
高さ調節
対応
最大接続台数
1
適合厚さ(mm)
16以下の機器
角度調節
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質
本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン
質量(g)
約3000
外形寸法(mm)
アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む)
対応機種
5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
耐荷重(g)
約780
角度調節
○
7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質
アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
870
使用工具
手袋
アーム長さ(mm)
328
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。
種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容
アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
約1/運転時、約2/静止時
取付場所
カートや台車のハンドルなど
固定方法
クランプ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容
アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具
スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)
約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所
シートレール
固定方法
5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。
その他
搭載可能端末サイズ:5~13インチ
材質
アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム
質量(g)
527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×170×34~230
クランプ
固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)
保証期間
ご購入日より1年間
特性
角度調整
可動範囲
6か所(おおよそ半球)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷